Motion
ZP2-TB20MBS-H5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB20MBS-H5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI06995351
N° MFRZP2-TB20MBS-H5
Prix21.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB20MBS-H5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI06995351
N° MFRZP2-TB20MBS-H5
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
Prix21.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M5 x 0.8, Filetage mâle
  • Poids global
    4.1 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    4.1 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Coussinet à soufflet avec adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
COUSSINET À SOUFFLET ZP2-TB20MBS-H5 AVEC ADAPTATEUR
  • Coussinet à soufflet avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 4, 6 8, 10, 15, 20
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté