Motion
7010362588

3M
7010362588

Courroie - grain 60+ , matériau en céramique, longueur de courroie 60.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI06995869
N° MFR7010362588
Prix57.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362588

Courroie - grain 60+ , matériau en céramique, longueur de courroie 60.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI06995869
N° MFR7010362588
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
Prix57.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Ébavurage, meulage
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro de stock du fabricant
    60440163396
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119795530
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051119795530

Aperçu

Description du fabricant
00051119795530 4X60 CEINTURES 60YF 967F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les courroies Cubitron II 3M™ durables avec grain de forme précise 3M signifient moins de changements de courroie et plus de pièces par courroie
  • Les courroies 3M Cubitron II de 3M grains de forme précise offrent une capacité de coupe exceptionnelle sur l’acier au carbone et les aciers à outils, ce qui améliore la productivité
  • L’agent de meulage résistant à la chaleur permet le meulage grossier du titane et d’autres alliages thermosensibles au nickel élevé
  • L’endos lourd sur les grades grossiers résiste aux applications de meulage à haute pression
  • Offre une coupe longue durée et excellente pour les applications à sec
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good