Motion
49261 6X107 COURROIES 120X  341D SINELOK ROULEAU MEULAGE SINELOK

3M
49261 6X107 BELTS 120X 341D SINELOK SINELOK ROLL GRIND

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 6 po x 107 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995960
N° MFR49261 6X107 BELTS 120X 341D SINELOK SINELOK ROLL GRIND
Prix50.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
49261 6X107 BELTS 120X 341D SINELOK SINELOK ROLL GRIND

Ceinture en tissu 3M™ 341D, P120 poids X, 6 po x 107 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995960
N° MFR49261 6X107 BELTS 120X 341D SINELOK SINELOK ROLL GRIND
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
Prix50.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    107 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de stock du fabricant
    60440199176
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125492614
  • CUP_NON
    00051125492614

Aperçu

Description du fabricant
49261 6X107 CEINTURES 120X 341D SINELOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative