Motion
DISQUE DE 00051125949637 3 PO TR 80+  987C CUBITRON II 100-03-01-172

3M
00051125949637 3" DISC TR 80+ 987C CUBITRON II 100-03-01-172

Disques de meulage à fibre – 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995966
N° MFR00051125949637 3" DISC TR 80+ 987C CUBITRON II 100-03-01-172
Prix5.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051125949637 3" DISC TR 80+ 987C CUBITRON II 100-03-01-172

Disques de meulage à fibre – 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80+ , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995966
N° MFR00051125949637 3" DISC TR 80+ 987C CUBITRON II 100-03-01-172

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    80+
  • Numéro de stock du fabricant
    60410017531
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125949637
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051125949637

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 00051125949637 3 PO TR 80+ 987C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision (PSG) 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • Le PSG fonctionne plus froid, réduisant la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures de stress liées à la chaleur
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ assure des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes comme le meulage de soudure à haute pression