Motion
8941075501
Meuleuse d’angle d’air 5 po (125 mm), 1.13 HP / 840 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997935
N° MFR8941075501
Prix431.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse d’angle d’air 5 po (125 mm), 1.13 HP / 840 W - 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06997935
N° MFR8941075501

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix431.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    40 pcm
  • Puissance
    1.13 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451748401
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite

Aperçu

Description du fabricant
CP7550C MEULEUSE ANGULAIRE DE 5 PO
  • Haute durabilité grâce à ses engrenages biseautés de haute qualité et à son moteur régi
  • Haute sécurité grâce à sa robuste protection rotative réglable sans clé en acier et son levier de sécurité CP
  • Poignée en composite Streamline (droite ou gauche) et poignée en composite pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Échappement arrière (tuyau d’échappement inclus)
  • Entrée d'air pivotante à 360 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté