Motion
CP7721
Clé à chocs pneumatique -
N° D’ARTICLE MI06997937
N° MFRCP7721
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique -
N° D’ARTICLE MI06997937
N° MFRCP7721
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    10500
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Poids de l’outil
    1.16 lb

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Enclume
    Standard
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Papillon
  • Type de poignée
    Papillon
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    15451724276
  • Capacité maximale de boulonnage
    3/8 po
  • Couple maximal
    81 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS À MINI PAPILLON DE CP7721 1/4 PO
  • 15 % plus petit que tout autre impact de papillon
  • Compact
  • Léger
  • Puissant
  • Fonctionnement facile
  • Durable
  • Longueur de 5.5 po / 140 mm, offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre
  • 1.16 lb / 0.53 kg
  • 80 pi-lb / 110 Nm en marche arrière
  • Mécanisme à double bascule pour chien et boîtier en aluminium
  • Régulateur de puissance à l’arrière : 3 positions des deux côtés
  • Changement de papillon vers l’avant/l’arrière
  • Raccord tournant d'entrée d'air 180° intégré
  • Outil idéal pour les travaux de réparation de boîte de vitesses et de moteur, les panneaux de carrosserie, les carters d’huile, les allumages, la réparation du cycle moteur et les sièges de véhicule

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté