Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
Aperçu
- Outil ultracompact (6.6 po / 169mm de long), léger (1.1 lb / 0.5 kg) qui facilite l’accès dans les endroits difficiles d’accès
- Échappement latéral réglable pour éviter de souffler la saleté et la poussière
- La poignée ergonomique en composite isole les mains des opérateurs du froid
- Actionnement de la gâchette pour mieux ajuster le couple avec 225 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation