Spécifications
Détails
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Numéro CUP du fabricant15451729479
- MatérielAluminium
- CUP_NON015451729479
Aperçu
- Vibrations latérales extrêmement faibles pour un confort et une sécurité optimaux
- Embrayage à 2 mâchoires pour une ergonomie et une productivité supérieures
- Boîtier d’embrayage en acier très robuste et boîtier de moteur en aluminium
- Poignée extrêmement confortable et poignée de soutien réglable
- Possibilité de changer la gâchette intérieure/extérieure, pièces incluses dans la boîte
- Inversé 15 %, option de changement vers l'avant biseauté en tournant le cylindre du moteur pneumatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation