Motion
ÉLÉMENT BLINDÉ RAPTOR E80

DODGE
RAPTOR E80 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998083
N° MFRRAPTOR E80 ARMORED ELEMENT
Prix1,548.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR E80 ARMORED ELEMENT

Élément flexible d’accouplement de pneu - Matériau d’élément en caoutchouc naturel
N° D’ARTICLE MI06998083
N° MFRRAPTOR E80 ARMORED ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,548.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    80
  • Extérieur Diamètre  
    16 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 6.67 pouces, minimum 0.75 pouces
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc naturel
  • Puissance à 100 tr/min
    62.7 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Nombre de boulons
    16
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple de serrage
    Boulon central 1178 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    39503 po-lb
  • Raideur de torsion
    2800 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782477285325

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT DE RAPTOR E80 - BLINDÉ 017137