Motion
66261005583

NORTON ABRASIVES
66261005583

Courroie étroite Bear-Tex - Matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, 72 po de longueur de courroie, 1 po de largeur de courroie, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI06998628
N° MFR66261005583
Prix46.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261005583

Courroie étroite Bear-Tex - Matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en polyester, 72 po de longueur de courroie, 1 po de largeur de courroie, 12 par paquet
N° D’ARTICLE MI06998628
N° MFR66261005583
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
Prix46.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Polyester
  • Grade
    Grain très fin
  • Quantité du colis
    12
  • CUP_NON
    66261005583

Aperçu

Description du fabricant
66261005583 1 X 72 CEINTURES BEARTEX VFINE
  • Une ceinture non tissée à grain très fin pour le mélange final de la surface sur une variété de métaux et de formes de surface
  • La fibre de nylon durable de première qualité liée à un endos en polyester robuste de poids Y avec une extensibilité extrêmement faible est idéale pour les applications où une extensibilité faible et une durabilité sont nécessaires
  • Le revêtement de grain abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe jusqu’à 20 % plus élevé et une meilleure performance de 50 % que les courroies de conditionnement de surface concurrentes
  • La technologie exclusive de résine Clean Bond garantit des finitions sans bavures, même sur les alliages à haute teneur en nickel, et réduit la charge sur l’aluminium et les autres métaux mous
  • Imperméable et lavable