Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportDiamond Flexible Low Stretch
- CouleurJaune
- Type de fixation de disqueTR (type III)
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain120
- Rpm max.30000 tr/min
- Type de montageMontage central
- Quantité du colis12
- CUP_NON66260311779
Aperçu
- Le motif abrasif diamanté unique et durable augmente la durée de vie et réduit les coûts par rapport aux disques enduits et diamantés standard
- Meilleur choix pour améliorer le taux de coupe et la finition sur la céramique, le verre, la fibre de verre, les composites, le carbure et d’autres métaux et revêtements robustes
- Élimine la rouille et le tartre sur les autres matériaux, produisant des étampes et des coupons métallurgiques
- Endos à code couleur pour une identification facile des tailles/applications de grains
- La fixation en plastique à enrouler/retirer TR (type III) permet des changements de disque rapides et sans outil et un temps de meulage maximal; les disques restent fermement verrouillés sur le tampon d’appoint lors de l’utilisation