Spécifications
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielAlumine céramique
- Quantité du colis5
Aperçu
- Mélange abrasif en céramique très durable et tranchant pour un retrait rapide des stocks
- La liaison vitrifiée VSP poreuse augmente le dégagement des copeaux et maximise le débit du liquide de refroidissement, réduit la charge et est froide dans les applications sensibles à la chaleur
- À utiliser avec les mandrins Cortland sur les meuleuses de surface
- Le choix pour le meulage des aciers doux
- Abrasif auto-affûtant; coupe à froid; pansement minimal nécessaire; productivité maximale