Motion
66261029863

NORTON ABRASIVES
66261029863

Disque à changement rapide Blaze - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, 36 grains, couleur orange
N° D’ARTICLE MI06999896
N° MFR66261029863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261029863

Disque à changement rapide Blaze - 7 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique de première qualité, 36 grains, couleur orange
N° D’ARTICLE MI06999896
N° MFR66261029863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Couleur
    Orange
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    25

Aperçu

Description du fabricant
66261029863 7 X 7/8 VXD 36V -F980
  • Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • L’endos très robuste et le système de liaison à la résine amélioré maximisent la rétention du grain et la durée de vie du produit; un taux de coupe et une durée de vie importants par rapport aux disques en alumine céramique mélangés et à rapport inférieur de la concurrence
  • Traitement de grain autolubrifiant avancé pour réduire la chaleur et le chargement sur les matériaux difficiles à meuler
  • Le support d’arbre Speed-Change permet des changements de disque rapides, faciles et sans outil qui augmentent la productivité de l’opérateur
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté