Motion
COM-8ET
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000848
N° MFRCOM-8ET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000848
N° MFRCOM-8ET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Capacité de charge statique radiale
    19875 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-8ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like