Motion
SIB3T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.1900 po de diamètre, 0.5312 po de diamètre extérieur, 0.3120 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000922
N° MFRSIB3T
Prix44.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.1900 po de diamètre, 0.5312 po de diamètre extérieur, 0.3120 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000922
N° MFRSIB3T
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
Prix44.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3120 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5312 po
  • Largeur totale
    0.5312 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    6555 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010131

Aperçu

Description du fabricant
SIB3T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant