Motion
V6S2.C90P 1
Robinet à bille – 1000 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07001291
N° MFRV6S2.C90P 1
Prix172.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 1000 psi max., 1.0000 po., corps en acier inoxydable, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07001291
N° MFRV6S2.C90P 1
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
Prix172.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Taille de la vanne
    1.0000 po
  • Poids
    2.7000 lb

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Connexions d’extrémité
    Soudure de douille
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne en ligne
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    V6S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne en ligne
  • CUP_NON
    649848061905

Aperçu

Description du fabricant
V6S2.C90P 1 SKT SOUDÉ 3 PC SS VLV BILLE
  • Robinet à bille complet avec poignée à levier et dispositif de verrouillage sur le manchon de la poignée
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Connexions à souder à douille disponibles en option
  • Garniture de tige réglable
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Fabricant : Commandes DynaQuip