Motion
1051-S
1051-S The Breakdown - Petit, noir/orange
N° D’ARTICLE MI07001310
N° MFR1051-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1051-S The Breakdown - Petit, noir/orange
N° D’ARTICLE MI07001310
N° MFR1051-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9
  • Taille
    S

Détails

  • Demandes
    Construction,  jardinage et aménagement paysager, usage  général
  • Revêtement
    Imprimé en silicone
  • Couleur
    Noir/Orange
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Numéro CUP du fabricant
    065537842295
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    65537842295

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDAMNATION POUR IMPACT DE PANNE 1051-S
  • Doublure en para-aramide/acier/polyester Cutsheild de niveau A5 résistant aux coupures ANSI
  • Caoutchouc robuste sur la barre d’articulation, les doigts et le pouce
  • Paume en microfibre en Durafibre très résistante à l’abrasion avec paume imprimée en silicone
  • Le revêtement conducteur sur l’index et le pouce peut être utilisé sur les appareils à écran tactile
  • Poignet en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée