Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3.1000 po
- Taille du support27 mm
Détails
- Revêtement de finitionChrome noir
- Système de mesureMétrique
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON663023123349
Aperçu
- S’installe sur n’importe quelle clé à chocs de 1/2 po, réduisant ainsi le besoin d’outils supplémentaires
- La conception de l’anneau d’alimentation en instance de brevet crée jusqu’à 50 % d’augmentation du couple
- Compact : puissance dans les espaces les plus restreints, vous aidant à accéder aux endroits difficiles d’accès
- Garantie à vie limitée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire