Motion
HCOM-28TKH
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07001696
N° MFRHCOM-28TKH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre, 3.1250 po de diamètre extérieur, 1.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07001696
N° MFRHCOM-28TKH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5620 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Poids
    1.948 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    264555 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE HCOM-28TKH AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer