Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle8 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3430 po
- Extérieur Diamètre0.9062 po
- Poids0.047 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale14180 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022197