Motion
HCOM-19KH
Roulement sphérique lisse - 1.1875 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002052
N° MFRHCOM-19KH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.1875 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002052
N° MFRHCOM-19KH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1870 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Poids
    0.895 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    151095 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
HCOM-19KH ROULEMENT SPHÉRIQUE