Motion
COM-M25T
Roulement sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 56 mm, largeur de bague intérieure de 31 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002089
N° MFRCOM-M25T
Prix444.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 56 mm, largeur de bague intérieure de 31 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002089
N° MFRCOM-M25T
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
Prix444.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    42.86 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Poids
    0.39 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    390056 N
  • Série
    COM-M
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029022494

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE MÉTRIQUE COM-M25T AVEC PTFE