Motion
MHML14-1
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002638
N° MFRMHML14-1
Prix68.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 14 mm, taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI07002638
N° MFRMHML14-1
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
Prix68.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    19 mm
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié - traité thermiquement
  • Capacité de charge statique radiale
    71,741 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MHM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990134493

Aperçu

Description du fabricant
MHML14-1 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier allié
  • Traité à la chaleur
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement