Motion
HFR14Z
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.8750 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002868
N° MFRHFR14Z
Prix131.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.8750 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI07002868
N° MFRHFR14Z
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
Prix131.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3750 po
  • Largeur de la bille
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.765 po
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HFR14Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990049131

Aperçu

Description du fabricant
HFR14Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer