Motion
7000045381

3M
7000045381

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07002964
N° MFR7000045381
Prix1.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045381

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain P600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI07002964
N° MFR7000045381
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
Prix1.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Élimination des défauts, finition, ponçage intermédiaire, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P600
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440275364
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556710
  • Application du matériel
    Acier au carbone, fibre de verre, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141556710

Aperçu

Description du fabricant
55671 HOOKIT 375L 600G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées