Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284TZ
- Longueur totale27.0600 po
- Dimension C de la longueur totale27.06 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids378 lb
Details
- Détails supplémentairesChâssis en acier ; Graisse pour roulement Em Polyrex ; Prête pour l'onduleur ; Cosses de levage standard ; Sortie de câble de moteur de boîte de vitesses ; Terminaison de câble de moteur de fils volants ; Vitesse unique ; Méthode de démarrage direct en ligne ; Thermostat thermique normalement fermé - Enroulage
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1775 tr/min
- Description30HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 284TZ, 4060M, OPSB, F
- Mot-clé de description30 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierOPSB
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge74 A;37 A
- Courant de pleine charge36.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- HP30 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAH
- Numéro de catalogue du fabricantEGDM2535T
- Numéro CUP du fabricant781568522370
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
- Code de conception du moteurA
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6309
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de ferme
- Conformité RoHsNon
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat normalement fermé
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568522370
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz;230 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature