Motion
EMVM3559C
Moteur c.a. à châssis IEC - 2.20 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D90LC, D90SC châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride B14 , service continu
N° D’ARTICLE MI07003669
N° MFREMVM3559C
Prix1,856.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. à châssis IEC - 2.20 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, D90LC, D90SC châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride B14 , service continu
N° D’ARTICLE MI07003669
N° MFREMVM3559C
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
Prix1,856.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    D90LC, D90SC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.63 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.95 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • kW
    2.20 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568810149
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride B14
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568810149

Aperçu

Description du fabricant
EMVM3559C 2.2KW 3450RPM 3PH 60HZ D90LC