Motion
EBM3615TY
Moteur à freins à courte vitesse - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement de la PFTC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003850
N° MFREBM3615TY
Prix3,432.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à freins à courte vitesse - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184T , logement de la PFTC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003850
N° MFREBM3615TY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,432.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    25.0000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    22.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; matériau du cadre en acier; graisse pour roulements Em en polyrex; indicateur de base rigide; code frontal de montage sur frein; terminaison du fil de moteur des fils volants; sortie du fil de moteur de la boîte en K
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    13.400 A à 230 V;13.900 A à 208 V;6.700 A à 460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184T, 3642M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.4 A;6.7
  • Courant de pleine charge
    6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • HP
    5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM3615TY
  • Numéro CUP du fabricant
    781568817902
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EBM3615TY
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568817902
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EBM3615TY 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184T