Motion
VHEM3210T
Moteur vertical à socle en P - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182HP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003876
N° MFRVHEM3210T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur vertical à socle en P - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182HP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3470 tr/min, montage sur socle en P, service continu
N° D’ARTICLE MI07003876
N° MFRVHEM3210T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182HP
  • Dimension C de la longueur totale
    21.33 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    61 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568818268
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base en P
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VHEM3210T 3HP 3470RPM 3PH 60HZ 182HP