Motion
EJMM2394T-5
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 254JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003896
N° MFREJMM2394T-5
Prix7,247.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 254JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3490 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07003896
N° MFREJMM2394T-5
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
Prix7,247.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JM
  • Dimension C de la longueur totale
    23.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    225 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3490 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    781568827017
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568827017

Aperçu

Description du fabricant
EJMM2394T-5 15HP 3490RPM 3PH 60HZ 254JM