Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur2.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Espacement des trous de montage2.50 po
- Longueur totale26.88 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 0.750
- Diamètre de la coquille3.13 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du bouchon d’extrémitéBronze
- Débit - Côté coquille20 gal/min
- Débit - Côté tube2.0 à 12.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
- Support de pied de rechange206-0012
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes206-0027 Bronze moulé
- Bouchon de retour de rechange206-0028 Bronze moulé
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieAAA
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications