Motion
C5G 805
Clapet antiretour hydraulique - montage sur collecteur, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI07006635
N° MFRC5G 805
Prix521.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique - montage sur collecteur, pression de fissuration de 5 psi, débit maximal de 10 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi, joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI07006635
N° MFRC5G 805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix521.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    65.8 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Viscosité maximale
    225 sus
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du siège
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C5G 805 VÉRIFICATEUR
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon