Motion
H64LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI07009220
N° MFRH64LW
Prix131.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI07009220
N° MFRH64LW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 1/8-12
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006174
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HexLube®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400006174

Aperçu

Description du fabricant
H 64 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL
  • Les suiveurs de came de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée et performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de cames à goujons lourds sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
  • La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer