Motion
CY80L
Came suiveuse RBC, type étrier (sans goujon), bague extérieure scellée et scellée
N° D’ARTICLE MI07009221
N° MFRCY80L
Prix143.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type étrier (sans goujon), bague extérieure scellée et scellée
N° D’ARTICLE MI07009221
N° MFRCY80L
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
Prix143.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    2-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005474
  • Rpm max.
    1310 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400005474

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À EMPIÈCEMENT COURONNÉ CY 80-L
  • Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
  • Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
  • Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer