Motion
713BLDD/L
Gants en tricot de polyester sans couture, trempés dans le 3/4 avec une poignée enduite de mousse de sable au latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07009925
N° MFR713BLDD/L
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture, trempés dans le 3/4 avec une poignée enduite de mousse de sable au latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI07009925
N° MFR713BLDD/L
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
Votre prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    53.0352 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigts et jointures
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour les applications impliquant l’assemblage, la construction, l’inspection, la manutention des matériaux et des déchets, et l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2131
  • Motif de prise
    Sandy
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    662909556905
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909556905

Aperçu

Description du fabricant
GANT EXTÉRIEUR EN POLYESTER BLEU 713BLDD/L
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre plus de confort et de dextérité
  • Le revêtement en mousse sablonneuse au latex offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches et humides
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant