Motion
158-1036-001
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 9.60 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI07010318
N° MFR158-1036-001
Prix969.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série T, 9.60 po 3/r, bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
N° D’ARTICLE MI07010318
N° MFR158-1036-001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix969.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2628 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 7/8-14 UNF-2B ports taille 10
  • Couple intermittent
    3178 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    133.9 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    98.3 mm
  • Poids
    13.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.2 [4.18] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et 0,250-20 Unc-2B Trou fileté
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    2000 psi
  • Déplacement
    9.60 po3/r
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    287 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Brochure du produit
  • N° du manuel de réparation
    7-1450
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-146
  • Course de roulement de rechange
    001 Conception - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    001 Conception - 60564-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 201111-005
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    001 Conception - 22801-007
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 001 - 16294-238 - 7 requis
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    001 Conception 7537-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    001 Conception - 60565-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-1036-001
  • Geroler à dégagement constant‚ géométrie
  • Système d’entraînement optimisé avec angle de fonctionnement réduit
  • Conception de zone à trois pressions (capacité de réduire la pression du boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon