Motion
02-153983
Vanne de régulation directionnelle 02-153983 - commande par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min
N° D’ARTICLE MI07010841
N° MFR02-153983
Prix1,428.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 02-153983 - commande par solénoïde, vanne D05 , débit max. 95 L/min
N° D’ARTICLE MI07010841
N° MFR02-153983
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
Prix1,428.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.85 po
  • Longueur totale
    9.50 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieure
  • Type de connecteur électrique
    Boîtier de câblage
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit maximum
    3.35 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    7237 psi
  • Température de fonctionnement min.
    68 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4S4W-010A-BB-60-S491 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer