Motion
158-3530-001
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 102.0 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI07011492
N° MFR158-3530-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série T, 102.0 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI07011492
N° MFR158-3530-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1938 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    3.46 po
  • Longueur totale
    6.68 po
  • Largeur totale
    3.38 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    102.0 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    849 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série T
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 158-3530-001
  • Haute efficacité
  • Fonctionnement à basse vitesse en douceur
  • Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
  • Souplesse de conception
  • Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
  • Prolonge la performance sans fuites

Vous pourriez également aimer