Motion
D4JL-2NFA-C6

Omron
D4JL-2NFA-C6

Commutateur de porte de sécurité D4JL avec verrou de protection — Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO (contacts à action lente), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage de solénoïde 24 V c.c., Indicateur : 24V c.c. (voyant DEL vert)
N° D’ARTICLE MI07014072
N° MFRD4JL-2NFA-C6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Omron
D4JL-2NFA-C6

Commutateur de porte de sécurité D4JL avec verrou de protection — Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO (contacts à action lente), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage de solénoïde 24 V c.c., Indicateur : 24V c.c. (voyant DEL vert)
N° D’ARTICLE MI07014072
N° MFRD4JL-2NFA-C6
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
D4JL-2NFA-C6 BARRIÈRE DE SÉCURITÉ
  • Force de maintien de 3,000 N
  • Deux circuits de sécurité et deux contacts de surveillance fournissent un éventail de modèles de surveillance
  • Les contacts standard plaqués or permettent une utilisation avec des charges ordinaires et des microcharges
  • Les modèles avec clés piégées empêchent les travailleurs d’être verrouillés dans les zones de travail dangereuses
  • Les modèles avec boutons de déverrouillage arrière permettent aux gens de déverrouiller le commutateur et de s’échapper s’ils sont verrouillés dans des zones dangereuses
  • IP67 degrés de protection
  • Fabricant : Omron