Motion
MC677G
Manille d’ancrage – 1-3/4 po, capacité de 25 tonnes, carbone, galvanisé
N° D’ARTICLE MI07014874
N° MFRMC677G
Prix482.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage – 1-3/4 po, capacité de 25 tonnes, carbone, galvanisé
N° D’ARTICLE MI07014874
N° MFRMC677G
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
Prix482.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    2.00 po
  • Diamètre de l’œil
    2.13 po
  • Longueur intérieure de la manille
    6.97 po
  • Largeur de manille intérieure
    4.75 po
  • Taille de la manille
    1-3/4 po
  • Poids
    25.50 lb
  • Largeur entre les yeux
    2.94 po
  • Limite de charge de travail
    25 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 1/3 à 12 tonnes Tailles : 3/16 à 3-1/2 po Les manilles en carbone homologuées par le gouvernement/industrielles CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbone
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Normes respectées
    RR-C-271
  • CUP_NON
    081767454008
  • Capacité de poids
    25 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
MC677G GOUPILLE SCR DE MANILLE D’ANCRAGE 1-3/4 PO
  • Fabriqué en micro-alliage d’acier domestique (É.-U.) techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité.
  • Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
  • Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
  • Disponible en tailles de 3/16 po à 3 po
  • Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, autocolorés ou galvanisés selon la norme ASTM A153
  • Toutes les manilles de boulon, d’écrou et de goupille fendue ont des extrémités protégées contre le filetage
  • Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles, de marquage et de performance de RR-C-271
  • Les tolérances standard de l’industrie s’appliquent
  • Facteur de conception 6:1 (les manilles en carbone de 2-1/2 po et de 3 po ont un facteur de 5:1 conception)