Motion
1037236
Assainisseur d’air Misty®, parfum Lin, 20 oz, vaporisateur en aérosol | Ce produit contient HFC-152a (GW = 124)
N° D’ARTICLE MI07015250
N° MFR1037236
Prix12.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assainisseur d’air Misty®, parfum Lin, 20 oz, vaporisateur en aérosol | Ce produit contient HFC-152a (GW = 124)
N° D’ARTICLE MI07015250
N° MFR1037236
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
Prix12.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    9.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    Utiliser comme désinfectant pour l’air dans n’importe quelle pièce
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Misty Bolex, désinfectant en mousse Misty, nettoyant pour acier inoxydable Misty, traitement pour balai à poussière Misty, nettoyant neutre pour planchers Misty
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Normes de l’industrie respectées
    Rég. EPA no 10807-432
  • Numéro CUP du fabricant
    723783205355
  • Quantité du colis
    12
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’acétaldéhyde, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Lin frais
  • CUP_NON
    10723783205352

Aperçu

Description du fabricant
1037236 MST ALTRSN AIR SNTZR HSS AERO DZ
  • Désinfecte l’air en éliminant les bactéries qui causent les odeurs; tue les bactéries en suspension dans l’air qui causent les odeurs; élimine les odeurs; nettoie l’air que vous respirez
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon