Motion
29417E

NTN
29417E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 58 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07017628
N° MFR29417E
Prix3,690.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29417E

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 58 mm, à travers un matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07017628
N° MFR29417E
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
Prix3,690.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    14.418 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359877243
  • Matériel
    À travers l’acier durci
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    183000 lbf
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    296
  • Type de palier de butée
    Palier à rouleaux de butée sphérique
  • CUP_NON
    4547359877243

Aperçu

Description du fabricant
29417E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG