Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en J Coton
- Largeur totale1 po
- Longueur du rouleau50 verges
- Largeur du rouleau1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifRouleaux de tissu enduit, Rouleaux
- Matériau de supportPoids en J Coton
- CouleurBrun
- Numéro de grainP220
- Numéro de stock du fabricant66261126271
- Numéro CUP du fabricant662611262712
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261126271
Aperçu
- Grain abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité P pour un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
- L’endos en tissu flexible de poids J offre une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleurs finis
- Système avancé de liaison de résine complète pour une adhérence exceptionnelle du grain pour une durée de vie plus longue
- Un bon choix pour les applications générales de travail du bois et du métal fin grossier
- distributeur pratique et protecteur qui élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile