Motion
AOCH-5-3-R65-2P
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 5, entraînement électrique, 1-1/2 NPT taille de port, 2 passages, dérivation 60 psi
N° D’ARTICLE MI07017844
N° MFRAOCH-5-3-R65-2P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air - série AOCH, taille 5, entraînement électrique, 1-1/2 NPT taille de port, 2 passages, dérivation 60 psi
N° D’ARTICLE MI07017844
N° MFRAOCH-5-3-R65-2P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Taille de l’unité
    5

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    60 psi
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    AOCH
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR AOCH-5-3-R65-2P