Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel6.5 oz
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
- Cote anti-arcs12 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de vêtementHotte de protection contre les arcs électriques
- Utilisation du vêtementHotte de protection contre les arcs électriques
- Numéro CUP du fabricant845811057849
- MatérielUltraSoft®
- CUP_NON845811057849
Aperçu
- Haut et bavette à couche unique
- Grande ouverture pour le visage
- Durable et léger
- Conçu pour le confort avec une couture de verrouillage plate lorsqu’il est porté sous un casque de sécurité
- Le tissu FR ne fondra pas, ne coulera pas et ne s’enflammera pas