Motion
4212-46203
DANFOSS AEROQUIP LLC Tubulure en nylon 4212/4225 N2 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service 500 psi, matériau de tube en nylon, 9000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07020511
N° MFR4212-46203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tubulure en nylon 4212/4225 N2 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service 500 psi, matériau de tube en nylon, 9000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07020511
N° MFR4212-46203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200 à -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4212-46203
  • Léger
  • Faible absorption de l’humidité
  • Stabilité dimensionnelle élevée
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résistant aux rayons UV et à l’ozone
  • Tubulure flexible de qualité supérieure.