Motion
V3S2AAJ
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020584
N° MFRV3S2AAJ
Prix3,787.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI07020584
N° MFRV3S2AAJ
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
Prix3,787.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Série
    V3S
  • CUP_NON
    6.49848071232E11

Aperçu

Description du fabricant
V3S2AAJ 3" NPT FEMELLE
  • Fourni sans opérateur
  • Comprend une tige carrée et un coussinet de montage pour la fixation du levier, le montage sur panneau ou l’installation d’un cuiseur
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Raccords filetés ou soudés à douille
  • Garniture de tige réglable
  • Coussin de montage pour un actionnement facile
  • Plage de température de -20°F à 425°F
  • Pression maximale : 1,000 psi
  • Port complet
  • Taille et type d’actionneur : tige carrée 0.67 po, sans poignée