Motion
V6C2.C9AP  2 1/2

DYNAQUIP CONTROLS INC
V6C2.C9AP 2 1/2

Robinet à bille - 2-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020614
N° MFRV6C2.C9AP 2 1/2
Prix758.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
V6C2.C9AP 2 1/2

Robinet à bille - 2-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée verrouillable
N° D’ARTICLE MI07020614
N° MFRV6C2.C9AP 2 1/2
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
Prix758.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 po
  • Taille de la vanne
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Nombre de ports
    2
  • Options
    Kit de verrouillage disponible, la vanne peut être automatisée Appeler pour plus de détails
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne en ligne
  • Matériau du siège
    RTFE;PTFE
  • Série
    V6C
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    Soudure de douille
  • Type
    Vanne en ligne
  • CUP_NON
    649848062278

Aperçu

Description du fabricant
V6C2.C9AP 2 1/2 2-1/2DOUILLE SOUDÉE DE po
  • Installation et entretien simples et rapides
  • Raccords filetés ou soudés à douille
  • Garniture de tige réglable
  • Valve manuelle en trois pièces avec poignée de verrouillage standard
  • Plage de température de -4°F à 392°F
  • Pression maximale : 1,000 psi
  • Fabricant : Commandes DynaQuip