Motion
CVH300500N12
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 15 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI07021502
N° MFRCVH300500N12
Prix144.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 30 psi, débit max. de 15 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI07021502
N° MFRCVH300500N12
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
Prix144.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Pression de fissuration
    30 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH300500N12 CVH 1/2 30 PSI DE FISSURE EN ACIER INOX