Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6202-2RLD10V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe 6202-2RLD-10 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, doublement étanche.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6202-2RLD-10
- Numéro CUP du fabricant8865590018895
- Tr/min maximum (graisse)20000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7740 N
- Capacité de charge statique radiale3732 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106950691